BALDOR MOTOR EM3710T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο | AJ6UEG

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6UEG Μοντέλο: EM3710T-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,829.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές7.6
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή70.4 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213T
Ροπή πλήρους φορτίου22.2 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 14
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο3.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή7.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος81
ΑναθεώρησηD
RPM1770
Θερμ. Αύξηση66 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3736M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.35
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας Super-E Baldor EM3710T-5 πληροί ή υπερβαίνει τα πρότυπα απόδοσης NEMA Premium. Είναι κατάλληλο για αντλίες, συμπιεστές, ανεμιστήρες, μεταφορείς & εργαλειομηχανές. Αυτός ο κινητήρας ενσωματώνει ανοιχτό σχεδιασμό από βιομηχανικό ατσάλι, καθιστώντας τον ιδανικό για μέρη όπου η έκθεση σε νερό και σκόνη είναι μέτρια.

Χαρακτηριστικά:

  • Περίβλημα TEFC για να μην επιτρέπει στον αέρα να περνά ελεύθερα μέσα από τον κινητήρα, προσφέροντας προστασία σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Αμφίδρομος ανεμιστήρας ψύξης για χαμηλές απώλειες τριβής και ανέμου.
  • Χάλκινες περιελίξεις με κορδόνι στροφής στα δύο άκρα για μείωση των ηλεκτρικών βλαβών.
  • Σύστημα μόνωσης για την προετοιμασία της μονάδας Inverter Ready.
  • Μόνωση υψηλής θερμοκρασίας κατηγορίας F
  • Συντελεστής εξυπηρέτησης 1.15
  • Λίπανση γράσου Exxon Polyrex EM.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πόσο αποδοτικοί είναι οι ηλεκτροκινητήρες;

Α. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν περισσότερο από το 85% της ηλεκτρικής ενέργειας σε μηχανική ενέργεια ή κίνηση, ενώ οι κινητήρες καύσης αερίου μετατρέπουν λιγότερο από το 40% της ενέργειας.

Ε. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση του κινητήρα;

A.

  • Τάση στους ακροδέκτες
  • Αντίσταση στα τερματικά
  • Μαγνητική δύναμη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EM2333T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THR EM2333T-592.4----F--€3,182.22
BALDOR MOTOR EM2333T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6THT EM2333T-58-Η 21.0204 LB-FΤ--F0948M-€3,908.16
BALDOR MOTOR EM2334T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256 Frame | AJ6TJC EM2334T-593----F--€3,858.14
BALDOR MOTOR EM2334T-58 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 400V, 1500 RPM, 50 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6TJD EM2334T-58-Η 28.0369 LB-FΤ--F0956M-€4,737.93
BALDOR MOTOR EM2394T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6TJL EM2394T-5-14.1110 LB-FΤ15F--4.8 Amps€3,917.60
BALDOR MOTOR EM3554-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TEFC, 145T Πλαίσιο | AJ6TZH EM3554-5-Η 1.8---F3526M-€1,131.85
BALDOR MOTOR EM3555-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEFC, 56H Frame | AJ6TZT EM3555-5-Η 2.0---B3526M-€1,235.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-5 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Πλαίσιο
€1,829.47 /μονάδα