BALDOR MOTOR EM3157T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVB

BALDOR MOTOR EM3157T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TVB Μοντέλο: EM3157T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,297.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές5.8/2.9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή25.1 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα145T
Ροπή πλήρους φορτίου5.96 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.83 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση3
Συντελεστής ισχύος76
ΑναθεώρησηD
RPM1750
Θερμ. Αύξηση47 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3525M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Baldor EM3157T είναι ένας ηλεκτροκινητήρας 2 ίππων ιδανικός για εφαρμογές γενικής χρήσης όπως ανεμιστήρες, αντλίες, φυσητήρες, μεταφορείς, συμπιεστές και κινητήρες.
    • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει συντελεστή συντήρησης 1.15 που παρέχει περισσότερη ιπποδύναμη όταν απαιτείται για σύντομο χρονικό διάστημα και περιελίξεις μόνωσης κατηγορίας F που εμποδίζουν το εσωτερικό βραχυκύκλωμα σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
    • Ο σχεδιασμός του με ανοιχτή σόλα παρέχει βέλτιστη ψύξη και προσφέρει απόδοση 87% σε φορτία 100% & μέγιστη ταχύτητα 1800 σ.α.λ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΕνισχυτέςΒάσηFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2504T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJU EM2504TΑτσάλι16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Η 7.6---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TJY EM2508TΑτσάλι24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Η 11.7---€5,600.75
BALDOR MOTOR EM2511T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKA EM2511TΑτσάλι--256T28.6/14.3-10 hp-€4,225.95
BALDOR MOTOR EM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3157T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, ODP, 145T Frame
€1,297.08 /μονάδα