BALDOR MOTOR EM30008 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame | AJ6TRV

BALDOR MOTOR EM30008 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TRV Μοντέλο: EM30008

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€767.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές1.6 A @ 208 V 1.9 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 0.9
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαB
Τύπος κινητήρα3421M
Αριθμός Πολωνών6
Παραγωγή0.330 hp
Συνολικό μήκος9.75 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος51
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Ταχύτητα1,140 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,200 rpm
Τάση230 V 460 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ΥΠΕΡΑΓΩΓΗ ΥΠΕΡΕΣΕΔΩΝ - M3008
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 71.40%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.500 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΕνισχυτέςΒάσηFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2504T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJU EM2504TΑτσάλι16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Η 7.6---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TJY EM2508TΑτσάλι24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Η 11.7---€5,600.75
BALDOR MOTOR EM2511T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKA EM2511TΑτσάλι--256T28.6/14.3-10 hp-€4,225.95
BALDOR MOTOR EM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM30008 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, ODP, 48 Frame
€767.48 /μονάδα