BALDOR MOTOR EM2559T-4 Three Phase Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, 405T Frame | AJ6TRA

BALDOR MOTOR EM2559T-4 Τριφασικός κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, 405T Πλαίσιο

Είδος: AJ6TRA Μοντέλο: EM2559T-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές143
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή1004 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα405T
Ροπή πλήρους φορτίου369 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP125
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος6 # 6
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο46 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή125
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86
ΑναθεώρησηB
RPM1775
Θερμ. Αύξηση64 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά4488M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 429.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 540 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 454 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 914 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΕνισχυτέςΒάσηFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2504T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJU EM2504TΑτσάλι16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Η 7.6---€8,351.07
BALDOR MOTOR EM2506T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€5,044.81
BALDOR MOTOR EM2508T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TJY EM2508TΑτσάλι24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Η 11.7---€10,450.73
BALDOR MOTOR EM2511T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKA EM2511TΑτσάλι--256T28.6/14.3-10 hp-€6,563.17
BALDOR MOTOR EM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€6,094.62
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€6,094.62
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€6,535.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2559T-4 Τριφασικός κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 125 hp, ODP, 405T Πλαίσιο