BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 60 Hz, ODP, 364TS Πλαίσιο | AJ6TPV

BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 60 Hz, ODP, 364TS Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TPV Μοντέλο: EM2547TS-12

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,832.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές136/68
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή624 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα364TS
Ροπή πλήρους φορτίου177 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP60
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος12 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο22.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή60
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
ΑναθεώρησηF
RPM1775
Θερμ. Αύξηση36 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4278M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 275.85
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 314 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 245 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 470 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πλαισίωνΕνισχυτέςΒάσηFrame SizeΠλήρες φορτίοΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM2504T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJU EM2504TΑτσάλι16.2 A @ 208 V 15.2 A @ 230 V 7.6 A @ 460 V--Η 7.6---€4,475.50
BALDOR MOTOR EM2506T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TJV EM2506T-22.4/11RG---7.5F€2,703.61
BALDOR MOTOR EM2508T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TJY EM2508TΑτσάλι24.4 A @ 208 V 23.4 A @ 230 V 11.7 A @ 460 V--Η 11.7---€5,600.75
BALDOR MOTOR EM2511T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6TKA EM2511TΑτσάλι--256T28.6/14.3-10 hp-€4,225.95
BALDOR MOTOR EM2513T Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKH EM2513T-35.4/17.7RG---15F€3,970.29
BALDOR MOTOR EM2513T-5 Τριφασικός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKJ EM2513T-5-14.1RG---15F€3,266.24
BALDOR MOTOR EM2513T-CI Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6TKQ EM2513T-CI-35.6/17.8RG---15F€3,502.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM2547TS-12 Τριφασικός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 hp, 60 Hz, ODP, 364TS Πλαίσιο
€11,832.09 /μονάδα