BALDOR MOTOR EJPM2543T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, OPD, 326JP Frame | AJ6TDC

BALDOR MOTOR EJPM2543T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, OPD, 326JP Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TDC Μοντέλο: EJPM2543T

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,381.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Ενισχυτές114/57
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή420 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα326JP
Ροπή πλήρους φορτίου148 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP50
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο20.2 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή50
Φάση3
Συντελεστής ισχύος87
ΑναθεώρησηG
RPM1775
Θερμ. Αύξηση47 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά4256M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225
Ύψος πλοίου (cm)54.93
Μήκος πλοίου (cm)109.86
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JPM2543T
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 280 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2138L
    • Ροπή Pull-Up: 222 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 378 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΕνισχυτέςΒάσηΥλικό πλαισίωνFrame SizeΠλήρες φορτίοHPΤύπος κινητήραΤιμή
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2333T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€7,391.75
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2334T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256JM Frame | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€5,456.33
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2394T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254JM Frame | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€5,771.29
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2506T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 11.0-3950M€3,812.82
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2511T Close Coupled, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, OPD, 256JM Frame | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Ατσάλι-Η 14.3-3954M€4,627.49
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2513T Close Coupled, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, OPD, 254JM Frame | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€3,863.30
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR EJMM2514T Close Coupled, 230/460V, 3600 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 254JM Frame | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€4,341.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EJPM2543T Κλειστή σύζευξη κινητήρα αντλίας, 230/460V, 1800 RPM, 50 hp, 3 Phase, OPD, 326JP Frame
€9,381.47 /μονάδα