BALDOR MOTOR EHM2535T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Πλαίσιο | AJ6RVH

BALDOR MOTOR EHM2535T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RVH Μοντέλο: EHM2535T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,235.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Ενισχυτές70/35
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή272 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηOPSB
κορνίζα286T
Ροπή πλήρους φορτίου88.9 LB-FΤ
HP30
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος9 # 10
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο13.32 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή30
Φάση3
Συντελεστής ισχύος85
ΑναθεώρησηP
RPM1770
Θερμ. Αύξηση40 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά4052M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 152.55
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 149 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2094E06B03
    • Ροπή Pull-Up: 127 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 223.6 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΤύπος κινητήραΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR EHM2276T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUR EHM2276TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FΤ---0954M-€4,014.83
BALDOR MOTOR EHM2332T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUT EHM2332TΗ 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€4,574.62
BALDOR MOTOR EHM2333T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2/18.1152 LB-FΤ-15F-7.12 Amps€3,218.10
BALDOR MOTOR EHM2334T Μοτέρ HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6RUV EHM2334T-51-48/24213 LB-FΤ-20F-9.41 Amps€3,892.11
BALDOR MOTOR EHM2506T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, ODP, 254T Πλαίσιο | AJ6RUW EHM2506TΗ 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€2,756.48
BALDOR MOTOR EHM2511T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1200 RPM, 10 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUX EHM2511TΗ 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FΤ---3954M-€3,570.21
BALDOR MOTOR EHM2515T Κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, ODP, 256T Πλαίσιο | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FΤ-20F-9.55 Amps€3,603.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2535T κινητήρας HVAC γενικής χρήσης, 230/460V, 1800 RPM, 30 hp, 3 Phase, ODP, 286T Frame
€6,235.13 /μονάδα