BALDOR MOTOR ECP83583T-4 IEEE 841XL Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 143 Frame | AJ6RJJ

BALDOR MOTOR ECP83583T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 143 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6RJJ Μοντέλο: ECP83583T-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,738.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή10.8 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143T
Ροπή πλήρους φορτίου2.3 LB-FΤ
Τύπος γράσουΠΟΛΥΡΕΞ ΕΜ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηF
KVAR. 25
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.88 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83
ΑναθεώρησηZ
RPM3450
Θερμ. ΚώδικαςT3
Θερμ. Αύξηση37 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά0524M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 10.2 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP2162E
    • Ροπή Pull-Up: 8.1 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 20.1 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΤιμή
BALDOR MOTOR ECP82276T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHR ECP82276T-40610.592 LB-FΤ7.5 HP371R1180€4,961.73
BALDOR MOTOR ECP82276T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHT ECP82276T-5068.490.2 LB-FΤ7.5 HP371C1180€5,205.76
BALDOR MOTOR ECP82332T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHU ECP82332T-40614.1121 LB-FΤ10 HP372S1180€6,334.07
BALDOR MOTOR ECP82332T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHV ECP82332T-50611.5149 LB-FΤ10372G1180€6,334.07
BALDOR MOTOR ECP82333T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHW ECP82333T-40417.6171 LB-FΤ15 HP386U1765€4,682.13
BALDOR MOTOR ECP82333T-5 IEEE 841XL Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Πλαίσιο | AJ6RHX ECP82333T-50414114 LB-FΤ15 HP386S1765€4,682.13
BALDOR MOTOR ECP82334T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Πλαίσιο | AJ6RHY ECP82334T-40423.1201 LB-FΤ20 HP386S1765€5,062.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECP83583T-4 IEEE 841XL Κινητήρας, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 143 Frame
€1,738.87 /μονάδα