BALDOR MOTOR ECP64314TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEFC, 364T Frame | AJ6RHP

BALDOR MOTOR ECP64314TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEFC, 364T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RHP Μοντέλο: ECP64314TR-4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,517.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές68
ΤάξηΣΤΟΚ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα364T
Frame Size364T
Τύπος γράσουMOBIL SHC 220
HP60
Hz60
ΜόνωσηF
Μονωτική κατηγορίαF
KVAR10.0
Μόλυβδος3 # 4
ΒάσηW6
Επίπεδο θορύβου90DBA
Αριθμός Πολωνών04
Αριθμός αυλακώσεων60
Παραγωγή60 HP
Φάση3
ΑναθεώρησηE
RPM1780
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάA36062M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 421.2
Ύψος πλοίου (cm)65.09
Μήκος πλοίου (cm)103.19
Πλάτος πλοίου (cm)82.55
Κωδικός ΕΣ85015230
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πινακίδα αριθ .: 000613007EU
    • ΟΧΙ. ΜΠΑΡ ΡΟΤΟΡ: 47

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡεύμα χωρίς φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP62333TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254T Frame | AJ6RHF ECP62333TR-46.41 Amps17.6171 LB-FΤ15 HP86N176563 βαθμοί Κελσίου€5,236.40
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP62334TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEFC, 256T Frame | AJ6RHG ECP62334TR-47.54 Amps23.1201 LB-FΤ20 HP86N176578 βαθμοί Γ€5,616.78
BALDOR MOTOR ECP63770TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 213T Frame | AJ6RHH ECP63770TR-43.88 Amps9.562.6 LB-FΤ7.5 HP81M176559 βαθμοί Γ€3,490.60
BALDOR MOTOR ECP63774TR-4 Κινητήρας σοβαρής λειτουργίας, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEFC, 215T Πλαίσιο | AJ6RHJ ECP63774TR-44.44 Amps12.280.9 LB-FΤ10 HP83B176083 βαθμοί Κελσίου€4,054.75
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP64103TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEFC, 284T Frame | AJ6RHK ECP64103TR-411.9 Amps30.5226 LB-FΤ25 HP82P178062 βαθμοί Γ€7,261.80
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP64104TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEFC, 286T Frame | AJ6RHL ECP64104TR-412.9 Amps35286 LB-FΤ30 HP87N177070 βαθμοί Κελσίου€8,426.65
BALDOR MOTOR ECP64110TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEFC, 324T Frame | AJ6RHM ECP64110TR-416 Amps46367 LB-FΤ40 HP85B177062 βαθμοί Γ€11,178.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECP64314TR-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEFC, 364T Frame
€17,517.24 /μονάδα