BALDOR MOTOR ECP4114T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEFC, 326TS Frame | AJ6RDY

BALDOR MOTOR ECP4114T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEFC, 326TS Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6RDY Μοντέλο: ECP4114T-4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19,900.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
Ενισχυτές56
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή292 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα326TS
Ροπή πλήρους φορτίου74.1 LB-FΤ
HP50
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 8
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο16.6 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή50 HP
Φάση3
Συντελεστής ισχύος89
ΑναθεώρησηE
RPM3540
Θερμ. Αύξηση95 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά1256M
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 274.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 134 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1260E
    • Ροπή Pull-Up: 97.3 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 403 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήMax. ΤαχύτηταΤύπος κινητήραΤοποθέτηση ΤύποςΡεύμα χωρίς φορτίοΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FΤ---5.84 Amps06€7,912.46
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FΤ---5.52 Amps06€7,912.46
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FΤ---4.6 Amps06€7,912.46
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FΤ---5.18 Amps08€12,139.93
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254T Frame | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Μετωπικός--€8,090.36
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FΤ---7.15 Amps06€10,279.84
Μοτέρ BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, 3 Phase, TEFC, 256T Frame | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FΤ---7.15 Amps06€10,279.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ECP4114T-4 Severe Duty Motor, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hp, 3 Phase, TEFC, 326TS Frame
€19,900.92 /μονάδα