BALDOR MOTOR EBM3611TY Three Phase Enclosed Motor, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, TEFC, 182TY Frame | AJ6QYH

BALDOR MOTOR EBM3611TY Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, TEFC, 182TY Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QYH Μοντέλο: EBM3611TY

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,908.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή37.6 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα182T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 4.2
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3632M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή3.000 hp
Συνολικό μήκος20.62 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,760 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,800 rpm
Τάση460 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 89.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 16 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 15.2 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 32.7 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 44 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 52 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤαχύτηταΣύγχρονη ταχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EBM2334TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, TEFC, 256TY Πλαίσιο | AJ6QWX EBM2334TY20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FΤ33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€13,735.20
BALDOR MOTOR EBM2353TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 15 hp, TEFC, 254TY Πλαίσιο | AJ6QWY EBM2353TY15.000 hp38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€9,654.28
BALDOR MOTOR EBM2354TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, TEFC, 256TY Πλαίσιο | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 hp52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FΤ32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€12,289.94
BALDOR MOTOR EBM3554TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, TEFC, 145TY Πλαίσιο | AJ6QXR EBM3554TY1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460 V 230 Β€2,569.58
BALDOR MOTOR EBM3554Y Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, TEFC, 56Y Πλαίσιο | AJ6QXT EBM3554Y1.500 hp4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤ17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€2,569.58
BALDOR MOTOR EBM3556TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1200 RPM, 1 hp, TEFC, 145TY Πλαίσιο | AJ6QXU EBM3556TY1.000 hp3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FΤ17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460 V 230 Β€2,610.16
BALDOR MOTOR EBM3558TY Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 2 hp, TEFC, 145TY Πλαίσιο | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 hp6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FΤ17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230 V 460 Β€2,644.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3611TY Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 3 hp, TEFC, 182TY Πλαίσιο
€2,908.47 /μονάδα