Μοτέρ αντλίας κενού BALDOR MOTOR DEL3733TM, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6QWH

BALDOR MOTOR DEL3733TM Κινητήρας αντλίας κενού, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QWH Μοντέλο: DEL3733TM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,906.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές28
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή58 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215T
Ροπή πλήρους φορτίου22.4 LB-FΤ
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή7.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑναθεώρησηAP
RPM1725
Θερμ. Αύξηση88 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3750LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 93 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 50 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 220 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηHPΜόνωσηΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ αντλίας κενού BALDOR MOTOR DEL3737TM, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6QWJ DEL3737 ™G39111 LB-FΤ176085 βαθμοί Γ10H10.5 Amps€5,993.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3733TM Κινητήρας αντλίας κενού, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame
€4,906.56 /μονάδα