Μοτέρ αντλίας κενού BALDOR MOTOR DEL3737TM, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6QWJ

BALDOR MOTOR DEL3737TM Κινητήρας αντλίας κενού, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QWJ Μοντέλο: DEL3737TM

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,993.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές39
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή111 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα215T
Ροπή πλήρους φορτίου29.8 LB-FΤ
HP10
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος2 # 8 A PH, 3 # 12 B&J
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο10.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή10
Φάση1
Συντελεστής ισχύος96
ΑναθεώρησηG
RPM1760
Θερμ. Αύξηση85 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3750LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 74 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 56 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 266 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηHPΜόνωσηΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
Μοτέρ αντλίας κενού BALDOR MOTOR DEL3733TM, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6QWH DEL3733 ™AP2858 LB-FΤ172588 βαθμοί Γ7.5F10.8 Amps€4,906.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR DEL3737TM Κινητήρας αντλίας κενού, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame
€5,993.28 /μονάδα