BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QLZ

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QLZ Μοντέλο: CSSWDM3538-5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,076.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές.7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή7.83 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.47 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.578 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος64
ΑναθεώρησηC
RPM1755
Θερμ. Αύξηση84 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3513M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.3 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1951A05
    • Ροπή Pull-Up: 4.53 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 6.11 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FΤV176573 βαθμοί Γ3942MTEFC€8,040.04
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FΤW176587 βαθμοί Γ3952MTEFC€9,323.90
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FΤC1745100 βαθμοί Γ3524MΔΕΔ€1,622.73
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FΤC1755-3533MΔΕΔ€1,733.19
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FΤB175573 βαθμοί Γ3530MTEFC€1,910.65
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FΤA176048 βαθμοί Γ3631MTEFC€2,509.15
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FΤA175094 βαθμοί Γ3642MTEFC€2,843.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CSSWDM3538-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 0.5 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame
€2,076.80 /μονάδα