BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame | AJ6QAD

BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QAD Μοντέλο: CEWDM23934T-5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,323.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Ενισχυτές19
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή189 LB-FΤ
ΤάξηF
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα256TC
Ροπή πλήρους φορτίου60 LB-FΤ
HP20
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος3 # 12
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο6.62 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή20
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84
ΑναθεώρησηW
RPM1765
Θερμ. Αύξηση87 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3952M
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.05
Ύψος πλοίου (cm)49.85
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)60.33
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 118 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1669E
    • Ροπή Pull-Up: 77.4 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 134 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΠερίφραξηΤιμή
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 15 hp, 3 Phase, TEFC, 254TC Frame | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FΤV176573 βαθμοί Γ3942MTEFC€8,040.04
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TENV, 56C Πλαίσιο | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FΤC1745100 βαθμοί Γ3524MΔΕΔ€1,622.73
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FΤC1755-3533MΔΕΔ€1,733.19
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 145TC Frame | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FΤB175573 βαθμοί Γ3530MTEFC€1,910.65
Μοτέρ BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 182TC Frame | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FΤA176048 βαθμοί Γ3631MTEFC€2,509.15
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 5 hp, 3 Phase, TEFC, 184TC Frame | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FΤA175094 βαθμοί Γ3642MTEFC€2,843.33
BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hp, 3 Phase, TEFC, 213TC Frame | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC€3,596.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 3 Phase, TEFC, 256TC Frame
€9,323.90 /μονάδα