BALDOR MOTOR CM3538-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6QGT

BALDOR MOTOR CM3538-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QGT Μοντέλο: CM3538-8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€735.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Ενισχυτές2.2
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.1 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος3 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.7 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος63
ΑναθεώρησηA
RPM1725
Θερμ. Αύξηση77 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3416M
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.6 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 3.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.4 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρης αποδοτικότητα φορτίουHPΜόνωσηΜονωτική κατηγορίαΤύπος κινητήραΤιμή
BALDOR MOTOR CEM2333T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLH CEM2333Τ-36.2/18.1153 LB-FΤ-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2333T-5 Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLJ CEM2333T-5-14.5143 LB-FΤ-15F--€3,985.57
BALDOR MOTOR CEM2334T Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLK CEM2334Τ-48/24213 LB-FΤ-20F--€5,198.77
BALDOR MOTOR CEM2334T-5 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 575V, 1800 RPM, 20 hp, 60 Hz, TEFC, 256TC Πλαίσιο | AJ6PLL CEM2334T-5-19195 LB-FΤ-20F--€5,252.42
BALDOR MOTOR CEM2394T Τριφασικός Κλειστός κινητήρας, 230/460V, 3520 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEFC, 254TC Πλαίσιο | AJ6PLM CEM2394Τ-35/17.5105 LB-FΤ-15F--€4,774.14
BALDOR MOTOR CEM3545 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMV CEM35452.8/1.4--77--F-€1,359.66
BALDOR MOTOR CEM3546 Τριφασικός Κλειστός Κινητήρας, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PMW CEM3546-3.1-3/1.512.5 LB-FΤ-1F--€1,409.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CM3538-8 Τριφασικός κλειστός κινητήρας, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€735.37 /μονάδα