BALDOR MOTOR CJL1313A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDT

BALDOR MOTOR CJL1313A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QDT Μοντέλο: CJL1313A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€986.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές13/6.5
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.2 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου2.3 LB-FΤ
HP1.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 14 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.65 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος95
ΑναθεώρησηP
RPM3450
Θερμ. Αύξηση53 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3432LC
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 6.7 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 5 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 43.5 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR CJL1301A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDL CJL1301ΑR6/32.95 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3414L. 332.6 Amps€785.28
BALDOR MOTOR CJL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDM CJL1303ΑV7.4/3.72.3 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3420L.52.75 Amps€543.36
BALDOR MOTOR CJL1304A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDN CJL1304ΑZ8.4/4.24.35 LB-FΤ172578 βαθμοί Γ3418L.53.4 Amps€888.00
BALDOR MOTOR CJL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDP CJL1306ΑV11/5.53.98 LB-FΤ3450108 βαθμοί Κελσίου3424L. 753.7 Amps€694.08
BALDOR MOTOR CJL1307A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDQ CJL1307ΑAA10.8/5.46.1 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3520L. 754.8 Amps€1,017.60
BALDOR MOTOR CJL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDR CJL1309ΑQ14/75.3 LB-FΤ345047 βαθμοί Κελσίου3428L15.6 Amps€711.36
BALDOR MOTOR CJL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDU CJL1317ΑT26/1310.4 LB-FΤ345087 βαθμοί Γ3528L29.3 Amps€1,320.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1313A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame
€986.88 /μονάδα