BALDOR MOTOR CJL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDR

BALDOR MOTOR CJL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QDR Μοντέλο: CJL1309A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€711.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές14/7
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή5.3 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56J
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP1
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 16 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 14 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο5.6 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή1
Φάση1
Συντελεστής ισχύος65
ΑναθεώρησηQ
RPM3450
Θερμ. Αύξηση47 βαθμοί Κελσίου
Χαρακτηριστικά3428L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 4.4 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 3.8 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 46 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναθεώρησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάHPΡεύμα χωρίς φορτίοΤιμή
BALDOR MOTOR CJL1301A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDL CJL1301ΑR6/32.95 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3414L. 332.6 Amps€785.28
BALDOR MOTOR CJL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDM CJL1303ΑV7.4/3.72.3 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3420L.52.75 Amps€543.36
BALDOR MOTOR CJL1304A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDN CJL1304ΑZ8.4/4.24.35 LB-FΤ172578 βαθμοί Γ3418L.53.4 Amps€888.00
BALDOR MOTOR CJL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDP CJL1306ΑV11/5.53.98 LB-FΤ3450108 βαθμοί Κελσίου3424L. 753.7 Amps€694.08
BALDOR MOTOR CJL1307A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDQ CJL1307ΑAA10.8/5.46.1 LB-FΤ172553 βαθμοί Γ3520L. 754.8 Amps€1,017.60
BALDOR MOTOR CJL1313A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDT CJL1313ΑP13/6.56.2 LB-FΤ345053 βαθμοί Γ3432LC1.51.65 Amps€986.88
BALDOR MOTOR CJL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame | AJ6QDU CJL1317ΑT26/1310.4 LB-FΤ345087 βαθμοί Γ3528L29.3 Amps€1,320.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CJL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase, ODP, 56J Frame
€711.36 /μονάδα