BALDOR MOTOR CHC345A HVAC Motor, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame | AJ6QCM

BALDOR MOTOR CHC345A Κινητήρας HVAC, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6QCM Μοντέλο: CHC345A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€692.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές5.8/2.9
ΒάσηRS
Διασπασμένη ροπή3.6 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου66
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος7 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο1.8 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση1
RPM1700
Χαρακτηριστικά1720C
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 0.45 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1203A01
    • Ροπή Pull-Up: 0.25 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 13.8 Amps

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR CHC345A Κινητήρας HVAC, 115/230V, 1800 RPM, 0.5 hp, 1 Phase, TEAO, 56YZ Frame
€692.16 /μονάδα