Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3146A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCB

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή CFM3146A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6QCB Μοντέλο: CFM3146A

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€983.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
Ενισχυτές3-2.8/1.4
ΒάσηN
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56YZ
HP. 75
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος12 # 18
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος68
ΑναθεώρησηAA
RPM1140
Χαρακτηριστικά3520M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜόνωσηΕνισχυτέςΒάσηΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΑναθεώρησηΘερμ. ΑύξησηΤιμή
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3036A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 48YZ Πλαίσιο | AJ6QBY CFM3036ΑB2.5-2.4/1.2N-.555N-€879.81
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3046A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 48YZ Πλαίσιο | AJ6QBZ CFM3046ΑB3.3-3/1.5RG-. 7559J-€954.39
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3136A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCA CFM3136ΑB2.5-2.4/1.2N1.11 Amps.555M-€910.96
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3156A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCC CFM3156ΑF3.6-3.4/1.7N1.4 Amps169AD54 βαθμοί Γ€1,122.42
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR CFM3166A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, ODP, 56YZ Πλαίσιο | AJ6QCD CFM3166ΑB5.5-5/2.5N1.5 Amps1.572AE-€1,328.58
Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή BALDOR MOTOR M3539-TP, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEAO, 184T Πλαίσιο | AJ6XJA M3539-TPB2.6/1.3N1.05 Amps.5Τ55AJ52 βαθμοί Γ€971.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή CFM3146A, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, ODP, 56YZ Frame
€983.66 /μονάδα