Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD5350 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAF

BALDOR MOTOR Μοτέρ μετάδοσης κίνησης CD5350 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6PAF Μοντέλο: CD5350

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,633.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Τύπος περιβλήματοςTEFC
HP1 / 2 hp
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήραBrushed
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Συνολικό μήκος14.09 "
RPM1750 RPM
Ισχύς373
Βάρος40 lb

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • ρεύμα πλήρους φορτίου πεδίου: 0.44 / 0.88 A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΣυνολικό μήκοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--€2,282.85
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD3450 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D90€2,596.40
BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6NZZ CD3451.52.6180-U17503420D180€2,596.40
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD3475 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D90€3,228.75
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D180€3,228.75
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAC CD531815180-K17503535D180€4,556.89
BALDOR MOTOR CD5319 SCR Κινητήρας, 100/50V, 1750 RPM, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAD CD531911090-K17503535D90€4,556.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ μετάδοσης κίνησης CD5350 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€3,633.88 /μονάδα