BALDOR MOTOR CD3451 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6NZZ

BALDOR MOTOR Μοτέρ μετάδοσης κίνησης CD3451 SCR, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6NZZ Μοντέλο: CD3451

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,596.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ρεύμα οπλισμού2.6
Τάση οπλισμού180
ΒάσηRG
Βούρτσες2 / BP5000H03
ΤάξηΣΤΟΚ
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
HP.5
ΜόνωσηF
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή.5
ΑναθεώρησηU
RPM1750
Χαρακτηριστικά3420D
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP0111L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΡεύμα οπλισμούΤάση οπλισμούΣυνολικό μήκοςΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR CD3434 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.33 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6NZX CD3434---13.34 "-1750 RPM--€2,282.85
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD3450 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6NZY CD3450.55.290-W17503420D90€2,596.40
Μοτέρ κίνησης BALDOR MOTOR CD3475 SCR, 100/50V, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAA CD3475. 757.890-S17503428D90€3,228.75
BALDOR MOTOR CD3476 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 0.75 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAB CD3476. 753.9180-S17503428D180€3,228.75
BALDOR MOTOR CD5318 SCR Drive Motor, 200/100V, 1750 RPM, 1 hp, TEFC, 56C Frame | AJ6PAC CD531815180-K17503535D180€4,556.89
BALDOR MOTOR CD5319 SCR Κινητήρας, 100/50V, 1750 RPM, 1 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAD CD531911090-K17503535D90€4,556.89
BALDOR MOTOR CD5333 SCR Κινητήρας μετάδοσης κίνησης, 100/50V, 1750 RPM, 0.33 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο | AJ6PAE CD5333. 333.790-L17503513D90€1,973.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR Μοτέρ μετάδοσης κίνησης CD3451 SCR, 200/100V, 1750 RPM, 0.5 hp, TEFC, 56C Πλαίσιο
€2,596.40 /μονάδα