BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC Brushless Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D130D Frame | AJ6NYZ

BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV, πλαίσιο D130D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NYZ Μοντέλο: BSM90N-375AA

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,730.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητικό μοτέρ
Μέγιστη. Ρεύμα70.73
Μέγιστη. Ροπή470.82 (53.2)
Αριθμός Πολωνών08
Αντίσταση0.2075
Ταχύτητα1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.855
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συν. Stall Torque lb-in (nm): 117.71 (13.3)
    • Αδράνεια lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.0082 (9.2578)
    • Σταθερή ροπή (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.65 / 0.751412
    • Σταθερή τάση (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 45.47

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΑριθμός ΠολωνώνΑντίστασηΤιμή
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.9156€5,030.62
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--€6,697.50
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.4021€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 1200 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.8793€6,000.00
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.25€6,909.37
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--€8,130.00
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC σερβοκινητήρα χωρίς ψήκτρες, 2000 RPM, TENV, D165D Πλαίσιο | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BSM90N-375AA AC σερβοκινητήρας χωρίς ψήκτρες, 4000 RPM, TENV, πλαίσιο D130D
€5,730.00 /μονάδα