BALDOR MOTOR BSM80C-175BA Servo Motor, 4000 RPM, TENV, D100D Frame | AJ6NXZ

BALDOR MOTOR BSM80C-175BA Servo Motor, 4000 RPM, TENV, Πλαίσιο D100D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NXZ Μοντέλο: BSM80C-175BA

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,795.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒοηθητικό μοτέρ
Μέγιστη. Ροπή3.6 Nm
Ονομαστική ροπή1.20 Nm
Αδράνεια ρότορα0.00166lb-ft2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)106.45
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ85013200
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοπήΤιμή
BALDOR MOTOR BSM100C-1150AA Servo Motor, 2400 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWL BSM100C-1150AA15.0 Nm€2,880.00
BALDOR MOTOR BSM100C-2150AA Servo Motor, 2400 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWM BSM100C-2150AA30.0 Nm€3,217.50
BALDOR MOTOR BSM100C-2250AA Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWN BSM100C-2250AA30.0 Nm€3,217.50
BALDOR MOTOR BSM100C-3150AA Servo Motor, 2400 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWP BSM100C-3150AA42.6 Nm€3,626.25
BALDOR MOTOR BSM100C-3150BA Servo Motor, 2400 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWQ BSM100C-3150BA42.6 Nm€4,845.00
BALDOR MOTOR BSM100C-4150AA Servo Motor, 2400 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWR BSM100C-4150AA60.0 Nm€4,263.75
BALDOR MOTOR BSM100C-4250AA Servo Motor, 1200 RPM, TENV, D156D Πλαίσιο | AJ6NWT BSM100C-4250AA60.0 Nm€4,263.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BSM80C-175BA Servo Motor, 4000 RPM, TENV, Πλαίσιο D100D
€2,795.63 /μονάδα