BALDOR MOTOR BM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56 Frame | AJ6NWD

BALDOR MOTOR BM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6NWD Μοντέλο: BM3538

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,543.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Ενισχυτές1.9-1.8 / .9
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή6.8 LB-FΤ
ΤάξηB
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56
Ροπή πλήρους φορτίου1.5 LB-FΤ
HP.5
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος9 # 18
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο0.54 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος69
RPM1725
Χαρακτηριστικά3420M
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)28.58
Μήκος πλοίου (cm)47.31
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 5.8 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1256L
    • Ροπή Pull-Up: 4.6 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 7 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΘερμ. ΑύξησηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR BM3539 Brake Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6NWE BM3539552.4/1.27.7 LB-FΤT114077 βαθμοί Γ3418M230/460€2,126.83
BALDOR MOTOR BM3542 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6NWF BM3542603.2-3/1.510 LB-FΤP172591 βαθμοί Γ3420M208-230/460€1,805.86
BALDOR MOTOR BM3543 Brake Motor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6NWG BM3543593.3-3/1.511.8 LB-FΤS114075 βαθμοί Κελσίου3428M208-230/460€2,232.56
BALDOR MOTOR BM3569 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, TENV, 56 Frame | AJ6NWH BM3569641.5-1.4 / .74.9 LB-FΤS1725-3416M208-230/460€1,420.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR BM3538 Brake Motor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, TENV, 56 Frame
€1,543.44 /μονάδα