BAKERS PRIDE 4N-T5107Y Deck Scraper Brush | CN9BCX 42WD42

BAKERS PRIDE 4N-T5107Y Deck Scraper Brush

Είδος: CN9BCX Model: 4N-T5107YCross Ref: 42WD42
€590.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒουρτσίστε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BAKERS PRIDE 4N-T5107Y Deck Scraper Brush
€590.74 /μονάδα