Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BACHARACH 19-0499 Πληροφοριακός 2 Εύφλεκτος αισθητήρας αντικατάστασης | AD2ARR 3LZW5

BACHARACH 19-0499 Informant 2 Εύφλεκτος αισθητήρας αντικατάστασης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ARR Πρότυπο: 19-0499Cross Ref: 3LZW5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€92.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση αισθητήρα
Χημική φόρμουλαΚΟΕ
ΑνιχνεύειΚαύσιμα
Εύρος αισθητήρωνΜεθάνιο μεγαλύτερο από 50 ppm
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F, 0 βαθμοί έως 50 βαθμοί C

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8543704000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύειΕύρος αισθητήρωνΘερμ. ΕύροςΤιμή
BACHARACH 24-0789 Pca 25 Co Sensor | AC9UBY 3JYF3 24-0789Μονοξείδιο του άνθρακα0 έως 9999 ppm-€683.30
BACHARACH 19-0398 Αντικατάσταση αισθητήρα καύσιμα | AD2ARK 3LZU4 19-0398ΚαύσιμαΜεθάνιο μεγαλύτερο από 50 ppm23 βαθμοί έως 130 βαθμοί F, -5 βαθμοί έως 54 βαθμοί C€184.49
BACHARACH 19-0510 Αντικατάσταση αισθητήρα ψυκτικού μέσου | AD2ARV 3LZX2 19-0510ΨυκτικόςΌλα τα ψυκτικά CFC, HCFC και HFC32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F, 0 βαθμοί έως 50 βαθμοί C€133.36
BACHARACH 24-0788 Αντικατάσταση αισθητήρα O2 για Pca 20 | AD2ARX 3LZX8 24-0788Οξυγόνο0 σε 20.9%32 βαθμοί έως 104 βαθμοί F, 0 έως 40 βαθμοί C€308.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BACHARACH 19-0499 Informant 2 Εύφλεκτος αισθητήρας αντικατάστασης
€92.62 /μονάδα