B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ PT3060S-150-820 Platform Truck Smooth Plate Deck 60 x 30 | AB7YFA 24L332

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 Πλατφόρμα Truck Smooth Plate Deck 60 x 30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YFA Μοντέλο: PT3060S-150-820Σταυρός: 24L332

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,181.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού τροχού8"
Ύψος καταστρώματος2.5 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Τύπος λαβήςΒρόχος
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.6
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τροχού τροχούΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PT2448T-150-820 Πλατφόρμα φορτηγό Πλάκα πλατφόρμα 48 x 24 | AB7YFB 24L333 PT2448T-150-820Καουτσούκ καλούπι48 "24 "48 "24 "€976.41
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF2448S-150-850 Πλατφόρμα φορτηγό λεία πλάκα Deck 48 x 24 | AB7YFC 24L336 PTF2448S-150-850Καουτσούκ48 "24 "48 "24 "€928.78
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF3072S-150-850 Πλατφόρμα ομαλή πλάκα Deck 72 x 30 | AB7YFD 24L339 PTF3072S-150-850Καουτσούκ72 "30 "72 "30 "€1,309.85
RFQ
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF2436T-150-850 Πλατφόρμα φορτηγού Πλάκα πλατφόρμα 36 x 24 | AB7YFE 24L340 PTF2436T-150-850Καουτσούκ36 "24 "36 "24 "€901.39
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF2448T-150-850 Πλατφόρμα φορτηγό Πλάκα πλατφόρμα 48 x 24 | AB7YFF 24L341 PTF2448T-150-850Καουτσούκ48 "24 "48 "24 "€975.10
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF3048T-150-850 Πλατφόρμα φορτωτή Πλάκα πλατφόρμα 48 x 30 | AB7YFG 24L342 PTF3048T-150-850Καουτσούκ48 "30 "48 "30 "€1,102.13
B & P ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PTF3072T-150-850 Πλατφόρμα φορτωτή Πλάκα πλατφόρμα 72 x 30 | AB7YFH 24L344 PTF3072T-150-850Καουτσούκ72 "30 "72 "30 "€1,530.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING PT3060S-150-820 Πλατφόρμα Truck Smooth Plate Deck 60 x 30
€1,181.00 /μονάδα