B & P MANUFACTURING CRW2224-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινο με επίστρωση, μέγεθος 22 x 24 ίντσες, χωρητικότητα 600 λίβρες | AF7WVY 22RR25

B & P MANUFACTURING CRW2224-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 22 x 24 ίντσες, χωρητικότητα 600 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7WVY Μοντέλο: CRW2224-SYCross Ref: 22RR25

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€137.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCamp Ramp
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
υλικό Πάχος1 / 8 "
ΕπιφάνειαΔιάτρητο
Βάρος6 λίβρες
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ8716905060

Λεπτομέρειες:

    • Ταιριάζει στο μέγεθος συγκράτησης (έως 6 ")
    • Πλευρική ράγα (σφηνωμένη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
B & P MANUFACTURING CRW2224 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 22 x 24 ίντσες, Χωρητικότητα 600 Lbs | AE3QFF 5EPK2 CRW2224Ασημένιο€147.51
B & P MANUFACTURING CRW2724 Curb Ramp, Αλουμίνιο, Μέγεθος 27 x 24 ίντσες, Χωρητικότητα 750 Lbs | CE8TAT CRW2724-€169.81
RFQ
B & P MANUFACTURING CRW2724-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 27 x 24 ίντσες, χωρητικότητα 750 λίβρες | CE8TAU CRW2724-SYΕπικαλυμμένο κίτρινο€253.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B & P MANUFACTURING CRW2224-SY ράμπα κράσπεδου, αλουμίνιο, κίτρινη επικάλυψη, μέγεθος 22 x 24 ίντσες, χωρητικότητα 600 λίβρες
€137.31 /μονάδα