B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc Power Supply 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064

B&K PRECISION 1747 Τροφοδοτικό Dc Dual Range 30v/10a 60v/5a

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6MZX Μοντέλο: 1747Σταυρός: 46F064

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,699.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
σύνδεσηΜπανάνα Plug
Τρέχοντα όριαΣταθερή τρέχουσα λειτουργία
DisplayΔιπλή λυχνία LED
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου120/220 VAC +/- 10%,
Γραμμή κανονισμού0.01% + 3 mV
Κανονισμός γραμμικών βολτ0.01% + 3 mV
Κανονισμός φόρτωσης0.01% + 5 mV
Τύπος μετρητήΨηφιακό
Ρεύμα εξόδουΧαμηλή εμβέλεια: 0-10A; Υψηλή εμβέλεια: 0-5A
Βολτ εξόδου (DC)Χαμηλή εμβέλεια: 0-35V; Υψηλή εμβέλεια: 0-60V
ΑπάτηΠροστασία υπερφόρτωσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας
Κανονισμός Ripple Volts1 mVrms

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.245
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουσύνδεσηΒάθοςΑπάτηΠλάτοςDisplayΎψοςΣυχνότητα εισόδουΤιμή
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1739 Dc 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Μπανάνα Plug-Προστασία υπερφόρτωσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας-Διπλή λυχνία LED-50 / 60 Hz€1,213.77
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1621A Dc Μονή Έξοδος 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Παράλληλη ή σειρά-Αντίστροφη πολικότητα, υπέρταση, βραχυκύκλωμα-Διπλό LED 3 ψηφίων-50 σε 60 Hz€524.59
B&K PRECISION 1670A Dc Τροφοδοσία τριπλής εξόδου 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Παράλληλη ή σειρά-Βραχυκύκλωμα και αντίστροφη πολικότητα-Διπλό LED 3 ψηφίων-50 σε 60 Hz€421.98
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1745A Dc Single Output 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Παράλληλη ή σειρά-Υπερφόρτωση και αντίστροφη πολικότητα-Διπλό LED 4 ψηφίων-50 σε 60 Hz€1,378.76
B&K PRECISION 9111 DC Power Supply Digital 60V 8A 7 Inch Ύψος | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP και OTP4"LED7"47 σε 63 Hz€794.27
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1696B Dc, μεταγωγή, τοποθέτηση σε πάγκο | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€735.83
RFQ
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1697B Dc, Βαθμολογία ισχύος 200W, τοποθέτηση σε πάγκο | CH6HWL 55NK01 1697B1 σε 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION 1747 Τροφοδοτικό Dc Dual Range 30v/10a 60v/5a
€1,699.35 /μονάδα