B&K PRECISION 1670A Dc Τροφοδοσία τριπλής εξόδου 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71

B&K PRECISION Τριπλή Έξοδος Τροφοδοτικό 1670A Dc 0 - 30vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QWP Μοντέλο: 1670ACross Ref: 20FP71

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
σύνδεσηΠαράλληλη ή σειρά
Τρέχοντα όρια0% σε 100%
DisplayΔιπλό LED 3 ψηφίων
Συχνότητα εισόδου50 σε 60 Hz
Τάση Εισόδου110 / 240 VAC
Γραμμή κανονισμούΜεγαλύτερο από ή ίσο 0.04% + 1mA
Κανονισμός γραμμικών βολτΜεγαλύτερο από ή ίσο 0.05% + 1mV
Κανονισμός φόρτωσηςΜεγαλύτερο από ή ίσο 0.05% + 1mV
Τύπος μετρητήΨηφιακό
Ρεύμα εξόδου0 έως 3 Amps
Βολτ εξόδου (DC)από 0 έως 30
ΑπάτηΒραχυκύκλωμα και αντίστροφη πολικότητα
Κανονισμός Ripple VoltsΜεγαλύτερο από ή ίσο 5 mVrms

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.778
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8504409520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουσύνδεσηΒάθοςΑπάτηΠλάτοςDisplayΎψοςΣυχνότητα εισόδουΤιμή
B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc Power Supply 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Μπανάνα Plug-Προστασία υπερφόρτωσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας-Διπλή λυχνία LED-50 / 60 Hz€1,699.35
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1739 Dc 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Μπανάνα Plug-Προστασία υπερφόρτωσης, Προστασία αντίστροφης πολικότητας-Διπλή λυχνία LED-50 / 60 Hz€1,213.77
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1621A Dc Μονή Έξοδος 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70 1621A-Παράλληλη ή σειρά-Αντίστροφη πολικότητα, υπέρταση, βραχυκύκλωμα-Διπλό LED 3 ψηφίων-50 σε 60 Hz€524.59
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1745A Dc Single Output 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Παράλληλη ή σειρά-Υπερφόρτωση και αντίστροφη πολικότητα-Διπλό LED 4 ψηφίων-50 σε 60 Hz€1,378.76
B&K PRECISION 9111 DC Power Supply Digital 60V 8A 7 Inch Ύψος | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP και OTP4"LED7"47 σε 63 Hz€794.27
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1696B Dc, μεταγωγή, τοποθέτηση σε πάγκο | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€735.83
RFQ
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1697B Dc, Βαθμολογία ισχύος 200W, τοποθέτηση σε πάγκο | CH6HWL 55NK01 1697B1 σε 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-€732.31
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Τριπλή Έξοδος Τροφοδοτικό 1670A Dc 0 - 30vdc
€421.98 /μονάδα