Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2UFU9 Τρυπάνι μηχανικής υψηλής ταχύτητας χάλυβας 1/8 135 βαθμού | AC3KZW

WESTWARD 2UFU9 Mechanics Drill High Speed ​​Steel 1/8 135 Deg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KZW Μοντέλο: 2UFU9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανική τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1250
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο και Χρυσό
Μήκος αυλακιού1.437 "
Κλασματικό μέγεθος1 / 8 "
ΒαθμόςΒαρέως
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.1 / 8 "
Μέγεθος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFU5 Μηχανική τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/16 135 Deg | AC3KZR 2UFU50.06257 / 8 "1 / 16 "1.875 "1 / 16 "1 / 16 "€2.01
WESTWARD 2UFU6 Μηχανική τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβας 5/64 135 Deg | AC3KZT 2UFU60.07811"5 / 64 "2"5 / 64 "5 / 64 "€2.14
WESTWARD 2UFU7 Μηχανική τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3/32 135 Deg | AC3KZU 2UFU70.09381.25 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€2.57
WESTWARD 2UFU8 Μηχανική τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας 7/64 135 Deg | AC3KZV 2UFU80.10941 5 / 16 "7 / 64 "2.375 "7 / 64 "7 / 64 "€2.28
WESTWARD 2UFV1 Μηχανική τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9/64 135 Deg | AC3KZX 2UFV10.14061 9 / 16 "9 / 64 "2.625 "9 / 64 "9 / 64 "€2.31
WESTWARD 2UFV2 Μηχανική τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβας 5/32 135 Deg | AC3KZY 2UFV20.15621 11 / 16 "5 / 32 "2.75 "5 / 32 "5 / 32 "€3.16
WESTWARD 2UFV3 Μηχανική τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας 11/64 135 Deg | AC3KZZ 2UFV30.17191 13 / 16 "11 / 64 "2.875 "11 / 64 "11 / 64 "€2.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2UFU9 Mechanics Drill High Speed ​​Steel 1/8 135 Deg
€2.74 /μονάδα