Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1715A 0-60vdc 0-2 A Digit Display | AD2YVR 3WU40

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1715A 0-60vdc 0-2 Α Ψηφιακή Οθόνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YVR Μοντέλο: 1715ACross Ref: 3WU40 / 4NYZ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€809.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία συνεχούς ρεύματος μονής εξόδου
Τρέχοντα όρια5% σε 100%
DisplayLED 4 ψηφίων
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Γραμμή κανονισμού0.2% + 3mA
Κανονισμός γραμμικών βολτΛιγότερο από ή ίσο με 0.01% + 3mV
Κανονισμός φόρτωσηςΛιγότερο από ή ίσο με 0.01% + 3mV
Τύπος μετρητή2 Ψηφιακή
Ρεύμα εξόδου0 έως 2Α
Βολτ εξόδου (DC)από 0 έως 60
ΑπάτηΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση, θερμικό και βραχυκύκλωμα
Κανονισμός Ripple VoltsΛιγότερο από ή ίσο με 1mV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΑπάτηΤιμή
B&K PRECISION 1735A Dc Τροφοδοτικό 0-30 Volts 0-3 Amps | AB3GFV 1T197 1735ALED 4 ψηφίων60 Hz120 / 240 VAC0 έως 3ΑΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση€671.86
B&K PRECISION 9110 Τροφοδοσία μεμονωμένης εξόδου 0 έως 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 9110LED 4 ψηφίων50/60 Hz120/220 VAC0 έως 5 AmpsΥπερβολικό ρεύμα, υπέρταση και θερμοκρασία€563.81
B&K PRECISION 1692 Ενιαία παροχή ισχύος 3 έως 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 1692LED 3 ψηφίων60 Hz120 VAC0 έως 40 AmpsΥπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα€578.52
B&K PRECISION 1743B Τροφοδοτικό 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743BLED 4 ψηφίων60 Hz120 / 240 VAC0 έως 6ΑΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση, θερμικό και βραχυκύκλωμα€949.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1715A 0-60vdc 0-2 Α Ψηφιακή Οθόνη
€809.62 /μονάδα