B&K PRECISION 1735A Dc Τροφοδοτικό 0-30 Volts 0-3 Amps | AB3GFV 1T197

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1735A Dc 0-30 Volts 0-3 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GFV Μοντέλο: 1735AΣταυρός: 1T197

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€671.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία συνεχούς ρεύματος μονής εξόδου
σύνδεσηΠαράλληλη ή σειρά
Τρέχοντα όρια5% σε 100%
DisplayLED 4 ψηφίων
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Γραμμή κανονισμού0.2% + 3mA
Κανονισμός γραμμικών βολτΛιγότερο από ή ίσο με 0.01% + 3mV
Κανονισμός φόρτωσηςΛιγότερο από ή ίσο με 0.01% + 3mV
Τύπος μετρητή2 Ψηφιακή
Ρεύμα εξόδου0 έως 3Α
Βολτ εξόδου (DC)από 0 έως 30
ΑπάτηΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση
Κανονισμός Ripple VoltsΛιγότερο από ή ίσο με 1mV

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8504409580
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDisplayΣυχνότητα εισόδουΤάση ΕισόδουΡεύμα εξόδουΑπάτηΤιμή
B&K PRECISION 9110 Τροφοδοσία μεμονωμένης εξόδου 0 έως 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 9110LED 4 ψηφίων50/60 Hz120/220 VAC0 έως 5 AmpsΥπερβολικό ρεύμα, υπέρταση και θερμοκρασία€563.81
B&K PRECISION 1692 Ενιαία παροχή ισχύος 3 έως 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 1692LED 3 ψηφίων60 Hz120 VAC0 έως 40 AmpsΥπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα€578.52
B&K PRECISION 1743B Τροφοδοτικό 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743BLED 4 ψηφίων60 Hz120 / 240 VAC0 έως 6ΑΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση, θερμικό και βραχυκύκλωμα€949.82
Τροφοδοτικό B&K PRECISION 1715A 0-60vdc 0-2 A Digit Display | AD2YVR 3WU40 1715ALED 4 ψηφίων60 Hz120 / 240 VAC0 έως 2ΑΑντίστροφη πολικότητα, υπερφόρτωση, θερμικό και βραχυκύκλωμα€809.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

B&K PRECISION Τροφοδοτικό 1735A Dc 0-30 Volts 0-3 Amps
€671.86 /μονάδα