Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-580-3.3 Rivet Nut, 10.54mm Flange Dia., 7.6mm Drill Size, M5 x 0.80 Thread Size, 12.07mm Length, 25PK | CG6MAB 444P32

AVK ALA1-580-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 10.54 mm, Μέγεθος τρυπανιού 7.6 mm, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, μήκος 12.07 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAB Μοντέλο: ALA1-580-3.3Σταυρός: 444P32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.7.52 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Μέγεθος τρυπανιού7.6 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.10.54 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.50mm να 3.30mm
Επικεφαλής Ντία.10.54 mm
Ύψος κεφαλιού0.76 mm
Μέγεθος τρύπας7.6 mm
Μήκος12.07mm
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-580-3.3 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 10.54 mm, Μέγεθος τρυπανιού 7.6 mm, Μέγεθος σπειρώματος M5 x 0.80, μήκος 12.07 mm, 25PK
€17.80 /πακέτο