Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4058-C Φίλτρο δείκτη σωλήνα Νερό πράσινο 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AF4VFY 9LDX5

BRADY 4058-C Pipe Marker Filter Water Green 2-1/2 έως 3-7/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4VFY Μοντέλο: 4058-CCross Ref: 9LDX5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)5.46
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)30.1
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7105-1HV Φίλτρο δείκτη σωλήνα Νερό πράσινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερο | AE2ZUD 5ACZ1 7105-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7105-3C Φίλτρο δείκτη σωλήνα Νερό πράσινο έως 3/4 σε | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7105-4 Φίλτρο δείκτη σωλήνα Νερό πράσινο 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.77
Φίλτρο μαρκαδόρου BRADY 4058-B Νερό πράσινο 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€11.39
BRADY 41554 Δείκτης σωλήνων φιλτραρισμένο νερό πράσινο | AF3R ™ 8CM76 41554-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€173.12
Φιλτραρισμένο νερό BRADY 73890 Marker Pipe 2 In.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Αυτοκόλλητες25B-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ12 "€61.35
BRADY 15530 Pipe Marker Filtered Water Green | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€171.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4058-C Pipe Marker Filter Water Green 2-1/2 έως 3-7/8 In
€21.68 /μονάδα