Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-518-312 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 0.805 Inch Length, 10PK | CG6MAA 444P30

AVK ALA1-518-312 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.685 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 0.805 ίντσες, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MAA Μοντέλο: ALA1-518-312Σταυρός: 444P30

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.0.53 "
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος τρυπανιού17 / 32 "
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.685 "
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip0.500 "έως 0.515"
Επικεφαλής Ντία.0.685 "
Ύψος κεφαλιού0.035 "
Μέγεθος τρύπας0.531 "
Μήκος0.805 "
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-518-312 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 0.685 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 0.805 ίντσες, 10 PK
€18.13 /πακέτο