Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AVK ALA1-1015-7.9 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 17.4 mm, Μέγεθος σπειρώματος M10 X 1.50, μήκος 20.45 mm, Μέγεθος τρυπανιού 13.5 mm, 10PK | CG6LZP 444P22

AVK ALA1-1015-7.9 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 17.4 mm, μέγεθος κλωστής M10 X 1.50, μήκος 20.45 mm, μέγεθος τρυπανιού 13.5 mm, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LZP Μοντέλο: ALA1-1015-7.9Σταυρός: 444P22

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€26.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Σώμα Dia.13.46 mm
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Μέγεθος τρυπανιού13.5 mm
ΤέλοςΑνοιχτό τέλος
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.17.4 mm
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
Εύρος Grip3.80mm να 7.90mm
Επικεφαλής Ντία.17.4 mm
Ύψος κεφαλιού0.89 mm
Μέγεθος τρύπας13.5 mm
Μήκος20.45mm
Τύπος πριτσίνωνΝτυμένος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υαλοβάμβακα, άκαμπτα πλαστικά υλικά Δημιουργώντας μόνιμα νήματα από τρύπες ή τρύπες σε τυφλές εφαρμογές, που χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μετάλλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AVK ALA1-1015-7.9 Παξιμάδι με πριτσίνια, διάμετρος φλάντζας 17.4 mm, μέγεθος κλωστής M10 X 1.50, μήκος 20.45 mm, μέγεθος τρυπανιού 13.5 mm, 10 PK
€26.46 /πακέτο