AUTOQUIP TTN-024-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.75 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BCP

AUTOQUIP TTN-024-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.75 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BCP Μοντέλο: TTN-024-0060

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης38 "
Πλάτος βάσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος6.75 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας60 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας38 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος30.75 "
Χρόνος21 sec.
Διάρκεια ταξιδιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 265.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΚινητήρας HPΧρόνοςΧωρητικότηταΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0015, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 19 ιντσών, χωρητικότητα 1500 λίβρες | CG6BBD TTN-013-001524 "48 "24 "1.54 sec.-1500 lbs.96 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0025, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 19.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BBE TTN-013-002524 "38 "24 "1.55 sec.-2500 λίβρες60 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0030, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 19.25 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6BBF TTN-013-003024 "48 "48 "1.57 sec.-3000 lbs.96 "-
RFQ
AUTOQUIP TTN-013-0035 Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 19 ιντσών, χωρητικότητα 3500 lbs | CG6BBG TTN-013-003524 "48 "24 "1.57 sec.-3500 lbs.96 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0045, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 23.5 ιντσών, χωρητικότητα 4500 lbs | CG6BBH TTN-013-004524 "38 "24 "1.56 sec.-4500 lbs.60 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0060, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 19.75 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BBJ TTN-013-006024 "38 "24 "1.58 sec.-6000 lbs.60 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TTN-013-0090, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 20.5 ιντσών, χωρητικότητα 9000 lbs | CG6BBK TTN-013-009024 "38 "24 "1.513 sec.-9000 lbs.60 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TTN-024-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.75 ίντσες, χωρητικότητα 6000 λίβρες