UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-300-0040-T4, πλάτος πλατφόρμας 116 ιντσών, ύψος 339 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CKT

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 116 ιντσών, ύψος 339 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CKT Μοντέλο: TRK-300-0040-T4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης114 "
Πλάτος βάσης60 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος39 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας149 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας116 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας125 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας68 "
Κινητήρας HP10
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος339 "
Χρόνος100 sec.
Διάρκεια ταξιδιού300 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-132-0020-T4, πλάτος πλατφόρμας 64 ιντσών, ύψος 156 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sec.2000 lbs.77 "64 "53 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-180-0020-T4, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 206 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sec.2000 lbs.120 "84 "72 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-288-0060-T4, πλάτος πλατφόρμας 108 ίντσας, ύψος 329.25 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sec.6000 lbs.168 "108 "120 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-546-0030-T4, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 607 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6CKU TRK-546-0030-T430192 "96 "110 sec.3000 lbs.216 "144 "192 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-300-0040-T4 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 116 ιντσών, ύψος 339 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες