UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-546-0030-T4, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 607 ιντσών, χωρητικότητα 3000 lbs | CG6CKU

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 607 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CKU Μοντέλο: TRK-546-0030-T4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης192 "
Πλάτος βάσης96 "
Χωρητικότητα φορτίου3000 lbs.
Χαμηλό ύψος61 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας216 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας144 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας192 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας96 "
Κινητήρας HP30
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος607 "
Χρόνος110 sec.
Διάρκεια ταξιδιού546 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11700
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-132-0020-T4, πλάτος πλατφόρμας 64 ιντσών, ύψος 156 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CKP TRK-132-0020-T4553 "40 "55 sec.2000 lbs.77 "64 "53 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-180-0020-T4, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 206 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CKQ TRK-180-0020-T4572 "36 "36 sec.2000 lbs.120 "84 "72 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-288-0060-T4, πλάτος πλατφόρμας 108 ίντσας, ύψος 329.25 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6CKR TRK-288-0060-T410120 "60 "120 sec.6000 lbs.168 "108 "120 "-
RFQ
UTαλίδι ανελκυστήρα AUTOQUIP TRK-300-0040-T4, πλάτος πλατφόρμας 116 ιντσών, ύψος 339 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6CKT TRK-300-0040-T410114 "60 "100 sec.4000 lbs.149 "116 "125 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-546-0030-T4 Ανύψωση ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 607 ίντσες, χωρητικότητα 3000 λίβρες