AUTOQUIP STT-042042-0060-PR Πικάπ, Προγραμματιζόμενο, 50 Inch Max. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6CVH

AUTOQUIP STT-042042-0060-PR Πικάπ, Προγραμματιζόμενο, Μέγ. 50 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 6000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CVH Μοντέλο: STT-042042-0060-PR

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία με πικάπ
Μήκος βάσης24 "
Πλάτος βάσης24 "
Πτυχίο360
Χωρητικότητα φορτίου6000 lbs.
Χαμηλό ύψος10 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας50 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας50 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας42 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας42 "
Κινητήρας HP0.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 202.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP STT-036036-0025-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 44 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6CUY STT-036036-0025-PR2500 λίβρες44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0025-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 50 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6CUZ STT-042042-0025-PR2500 λίβρες50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0025-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 50 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6CVA STT-042048-0025-PR2500 λίβρες56 "50 "48 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-048048-0025-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 56 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6CVB STT-048048-0025-PR2500 λίβρες56 "56 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-036036-0040-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 44 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6CVC STT-036036-0040-PR4000 lbs.44 "44 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042042-0040-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 50 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6CVD STT-042042-0040-PR4000 lbs.50 "50 "42 "42 "-
RFQ
AUTOQUIP STT-042048-0040-PR Πικάπ, προγραμματιζόμενο, 50 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, 4000 lbs Χωρητικότητα | CG6CVE STT-042048-0040-PR4000 lbs.56 "50 "48 "42 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP STT-042042-0060-PR Πικάπ, Προγραμματιζόμενο, Μέγ. 50 ιντσών. Πλάτος πλατφόρμας, χωρητικότητα 6000 λίβρες