AUTOQUIP S35-060-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 72 ιντσών, χωρητικότητα 10000 lbs | CG6AYH

AUTOQUIP S35-060-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 72 ίντσες, χωρητικότητα 10000 λίβρες

Στοιχείο: CG6AYH Μοντέλο: S35-060-0100

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης90 "
Πλάτος βάσης32 "
Χωρητικότητα φορτίου10000 lbs.
Χαμηλό ύψος12 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας60 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας90 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας32 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος72 "
Χρόνος36 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2025
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP S35-024-0025 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6AXQ S35-024-00251.536 "24 "8 sec.2500 λίβρες60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0040 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6AXR S35-024-00401.536 "24 "11 sec.4000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 30.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6AXT S35-024-00601.536 "24 "16 sec.6000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-024-0080 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 7-31 ιντσών, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6AXU S35-024-00801.536 "24 "22 sec.8000 lbs.60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0025 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6AXV S35-036-00251.548 "24 "12 sec.2500 λίβρες72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0040 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 lbs | CG6AXW S35-036-00401.548 "24 "17 sec.4000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-036-0060 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 42.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 lbs | CG6AXX S35-036-00601.548 "24 "25 sec.6000 lbs.72 "48 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-060-0100 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 72 ίντσες, χωρητικότητα 10000 λίβρες