MASTER COOL MCP44-PAD Εξατμιστική βάση ψύξης | AG6DBM 35LX50

MASTER COOL MCP44-PAD Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6DBM Μοντέλο: MCP44-PADΣταυρός: 35LX50

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξατμιστική ψύξη
Βάθος2"
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΟικιστικά / Εμπορικά / Βιομηχανικά
Ύψος35.5 "
Χαρακτηριστικά pad(1) Πίσω μαξιλάρι, (2) Πλευρικά τακάκια, γόμφοι μέσων και κλιπ
Υλικό μαξιλαριούΜέσα κυτταρίνης
Πλάτος36.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)92.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)61.93
Κωδικός ΕΣ8421398015

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER COOL MCP44-PAD Εξατμιστικό Μαξιλάρι Ψύξης
€254.22 /μονάδα