Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0020-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CCQ

AUTOQUIP S35-048-0020-DH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 61 ίντσες, χωρητικότητα 2000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CCQ Μοντέλο: S35-048-0020-DH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης24 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος13 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας60 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας36 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας36 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος61 "
Χρόνος16 sec.
Διάρκεια ταξιδιού48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 495
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0034-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 3400 lbs | CG6CCR S35-048-0034-DH1.536 "24 "16 sec.3400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0054-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 61 ιντσών, χωρητικότητα 5400 lbs | CG6CCT S35-048-0054-DH1.536 "24 "32 sec.5400 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0070-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 62 ιντσών, χωρητικότητα 7000 lbs | CG6CCU S35-048-0070-DH1.536 "24 "44 sec.7000 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0019-DH Τραπέζι ανελκυστήρα ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 85 ιντσών, χωρητικότητα 1900 lbs | CG6CCV S35-072-0019-DH1.548 "24 "24 sec.1900 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0034-DH Tableαλιδωτό τραπέζι ανύψωσης, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 85 ιντσών, χωρητικότητα 3400 lbs | CG6CCW S35-072-0034-DH1.548 "24 "34 sec.3400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-072-0054-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 85 ιντσών, χωρητικότητα 5400 lbs | CG6CCX S35-072-0054-DH1.548 "24 "25 sec.5400 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-072-0070-DH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 86 ιντσών, χωρητικότητα 7000 lbs | CG6CCY S35-072-0070-DH548 "24 "35 sec.7000 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-048-0020-DH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 61 ίντσες, χωρητικότητα 2000 λίβρες