Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0040-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 50.5 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BRB

AUTOQUIP S35-036-0040-RM Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 50.5 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες

Στοιχείο: CG6BRB Μοντέλο: S35-036-0040-RM

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης62 "
Πλάτος βάσης41 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος14.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας72 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας24 "
Κινητήρας HP2
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος50.5 "
Χρόνος17 sec.
Διάρκεια ταξιδιού36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 540
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0025-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 50.5 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BRA S35-036-0025-RM62 "2500 λίβρες72 "48 "12 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-036-0060-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 50.5 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BRC S35-036-0060-RM62 "6000 lbs.72 "48 "25 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0025-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 63 ιντσών, χωρητικότητα 2500 lbs | CG6BRD S35-048-0025-RM79 "2500 λίβρες96 "64 "16 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0040-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 63 ιντσών, χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6BRE S35-048-0040-RM79 "4000 lbs.96 "64 "22 sec.-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-048-0060-RM, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 63 ιντσών, χωρητικότητα 6000 λίβρες | CG6BRF S35-048-0060-RM79 "6000 lbs.96 "64 "33 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-036-0040-RM Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 50.5 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες