AUTOQUIP PLT-060-0070 Dock Lift, 96 ίντσες Max. Πλάτος πλατφόρμας, 72 ίντσες αυξημένο ύψος, 7000 λίβρες Χωρητικότητα | CG6CZB

AUTOQUIP PLT-060-0070 Ανύψωση βάσης, 96 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, 72 ίντσες ανυψωμένο ύψος, χωρητικότητα 7000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CZB Μοντέλο: PLT-060-0070

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνελκυστήρας αποβάθρας
Φορτίο άξονα6400 λίβρες
Μήκος βάσης96.5 "
Πλάτος βάσης60.75 "
Μήκος γέφυρας72 "
Πλάτος γεφυρών12 "
Χωρητικότητα φορτίου7000 lbs.
Χαμηλό ύψος12 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας120 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας96 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας100 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος72 "
Χρόνος50 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦορτίο άξοναΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΧρόνοςΤιμή
AUTOQUIP PLT-058-0120 Dock Lift, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 70.5 ιντσών, χωρητικότητα 12000 lbs | CG6CYX PLT-058-01208000 λίβρες96.5 "60.75 "12000 lbs.100 "48.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-058-0150 Dock Lift, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 70.5 ιντσών, χωρητικότητα 15000 lbs | CG6CYY PLT-058-015010000 λίβρες96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0050 Dock Lift, 96 ίντσες Max. Πλάτος πλατφόρμας, 68 ίντσες αυξημένο ύψος, 5000 lbs ικανότητα | CG6CYZ PLT-060-00503000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0060 Dock Lift, 96 ίντσες Max. Πλάτος πλατφόρμας, 68 ίντσες αυξημένο ύψος, 6000 λίβρες Χωρητικότητα | CG6CZA PLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0080 Dock Lift, 96 ίντσες Max. Πλάτος πλατφόρμας, 72 ίντσες αυξημένο ύψος, χωρητικότητα 8000 lbs | CG6CZC PLT-060-00806400 λίβρες96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PLT-060-0100 Dock Lift, 96 Inch Platform Width, 72 Inch Heψος, 10000 lbs Χωρητικότητα | CG6CZD PLT-060-01008000 λίβρες96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sec.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP PLT-060-0070 Ανύψωση βάσης, 96 ίντσες Μέγ. Πλάτος πλατφόρμας, 72 ίντσες ανυψωμένο ύψος, χωρητικότητα 7000 λίβρες