ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ LD8050 Αυτόματος Διανομέας Ετικέτας Μήκος 11 ίντσες Μαύρο AA3FUP 11J910

START INTERNATIONAL LD8050 Αυτόματος διανομέας ετικετών μήκους 11 ιντσών μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3FUP Μοντέλο: LD8050Cross Ref: 11J910

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€942.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας ηλεκτρικής ετικέτας
Ενισχυτές @ 50 Hz1.8A
Ενισχυτές @ 60 Hz2.5A
ΧρώμαΜαύρη
Πυρήνας Dia.3"
Ταχύτητα τροφοδοσίας3.9 ίντσες/δευτ.
Ύψος10.4 "
Μήκος ετικέτας0.5 έως 12 "
Μήκος14.4 "
Χωρητικότητα πλάτους επένδυσης0.25 έως 5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο
Χωρητικότητα ρολού12 "
Τάση110/115
Τάση @ 50 Hz220 έως 240V AC
Τάση @ 60 Hz100 / 115V AC
Πλάτος11.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8422309120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές @ 50 HzΠυρήνας Dia.Ταχύτητα τροφοδοσίαςΥλικόΤάσηΤιμή
START INTERNATIONAL LD8050C Αυτόματη διαγραφή ετικετών Πλάτος 14 ιντσών | AA3FUV 11J915 LD8050C1.8A3"3.9 ίντσες/δευτ.Ανοξείδωτο ατσάλι και αλουμίνιο110/115€1,099.88
START INTERNATIONAL LD8100 Electric Label Dispenser 14-7/16 Μήκος | AH9DMF 39UL43 LD81002A1 "και 3"7.8 ίντσες/δευτ.Ανοδιωμένο αλουμίνιο110 / 115V AC, 2.5A 60Hz€1,025.19
START INTERNATIONAL LD8025 Ηλεκτρικός διανομέας ετικετών, πλάτος επένδυσης 0.25 έως 5 ίντσες, μήκος ετικέτας 0.125 έως 12 ίντσες | CH9KRB LD8025--3.9 ίντσες/δευτ.-100 / 120V€1,160.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

START INTERNATIONAL LD8050 Αυτόματος διανομέας ετικετών μήκους 11 ιντσών μαύρο
€942.30 /μονάδα