AUTOQUIP HCT-144144-0200 Τροφοδοτικό πικάπ, Πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, Ύψος 15.13 ίντσες, Χωρητικότητα 20000 λίβρες | CG6CRT

AUTOQUIP HCT-144144-0200 Τροφοδοτημένο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 15.13 ίντσες, χωρητικότητα 20000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CRT Μοντέλο: HCT-144144-0200

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία με πικάπ
Φορτίο άξονα5300 λίβρες
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης48 "
Πτυχίο360
Φόρτωση (λίβρες)8000
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
Χαμηλό ύψος15.13 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας144 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας144 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας144 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας144 "
Κινητήρας HP3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2409.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΦορτίο άξοναΜήκος βάσηςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΠλάτος βάσηςΦόρτωση (λίβρες)Χωρητικότητα φορτίουΤιμή
Πικάπ AUTOQUIP HCT-024024-0050, πλάτος πλατφόρμας 24 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 λίβρες24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 λίβρες36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-048048-0050 Τροφοδοτούμενο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQC HCT-048048-005048 "1300 λίβρες48 "48 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
Πικάπ AUTOQUIP HCT-060060-0050, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 λίβρες48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 λίβρες48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 λίβρες48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 λίβρες48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP HCT-144144-0200 Τροφοδοτημένο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 144 ιντσών, ύψος 15.13 ίντσες, χωρητικότητα 20000 λίβρες