AUTOQUIP HCT-048048-0050 Τροφοδοτούμενο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQC

AUTOQUIP HCT-048048-0050 Τροφοδοτημένο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 12.5 ίντσες, χωρητικότητα 5000 λίβρες

Είδος: CG6CQC Μοντέλο: HCT-048048-0050

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοσία με πικάπ
Φορτίο άξονα1300 λίβρες
Μήκος βάσης48 "
Πλάτος βάσης48 "
Πτυχίο360
Φόρτωση (λίβρες)2000
Χωρητικότητα φορτίου5000 lbs.
Χαμηλό ύψος12.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας96 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP0.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 316.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΦορτίο άξοναΜήκος βάσηςΕλάχ. Πλάτος πλατφόρμαςΚινητήρας HPΠλάτος βάσηςΦόρτωση (λίβρες)Χωρητικότητα φορτίουΤιμή
Πικάπ AUTOQUIP HCT-024024-0050, πλάτος πλατφόρμας 24 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQA HCT-024024-005024 "1300 λίβρες24 "24 "0.2524 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-036036-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQB HCT-036036-005036 "1300 λίβρες36 "36 "0.2536 "20005000 lbs.-
RFQ
Πικάπ AUTOQUIP HCT-060060-0050, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQD HCT-060060-005060 "1300 λίβρες48 "60 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-072072-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQE HCT-072072-005072 "1300 λίβρες48 "72 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-084084-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 84 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQF HCT-084084-005084 "1300 λίβρες48 "84 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
AUTOQUIP HCT-096096-0050 Τροφοδοτικό πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 96 ιντσών, ύψος 12.5 ιντσών, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQG HCT-096096-005096 "1300 λίβρες48 "96 "0.2548 "20005000 lbs.-
RFQ
Πικάπ AUTOQUIP HCT-108108-0050, Πλάτος πλατφόρμας 108 ίντσας, ύψος 12.5 ίντσας, χωρητικότητα 5000 lbs | CG6CQH HCT-108108-0050108 "1300 λίβρες48 "108 "0.548 "20005000 lbs.-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP HCT-048048-0050 Τροφοδοτημένο πικάπ, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 12.5 ίντσες, χωρητικότητα 5000 λίβρες